pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA104863R1 RHE XT7 F/W NORM. RINVIATA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA104863R1 RHE XT7 F/W NORM. RINVIATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Lucchettabile -

  • Colore - Grigio

  • Adatto per arresto di emergenza -

  • Con blocco di ravvio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644069551

Codice prodotto

ABB1SDA104863R1

Cod. produttore

1SDA104863R1

Produttore

ABB

Con serratura a chiave:

no

Lucchettabile:

Colore:

Grigio

Adatto per arresto di emergenza:

Con blocco di ravvio:

no

Con asse prolungato:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sezionatore:

RHE XT7 F W NORM. RINVIATA