pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA104843R1 RHE XT5 F/P NORM. RINVIATA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA104843R1 RHE XT5 F/P NORM. RINVIATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con blocco del riavvio - no

  • Con serratura a chiave - no

  • Bloccaggio con lucchetto -

  • Colore - Grigio

  • Adatto per arresto d'emergenza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644069353

Codice prodotto

ABB1SDA104843R1

Cod. produttore

1SDA104843R1

Produttore

ABB

Con blocco del riavvio:

no

Con serratura a chiave:

no

Bloccaggio con lucchetto:

Colore:

Grigio

Adatto per arresto d'emergenza:

Con asse:

no

Adatto per disgiuntore:

Adatto per sezionatore di carico:

RHE XT5 F P NORM. RINVIATA