pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA104812R1 AUX 1SY 24V DC XT7

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA104812R1 AUX 1SY 24V DC XT7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056221027069

Codice prodotto

ABB1SDA104812R1

Cod. produttore

1SDA104812R1

Produttore

ABB

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Altri

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

Blocco contatti ausiliari ABB - serie/ modello ABB1SDA104812R1 - - AUX 1SY 24V DC XT7