ABB SPA - ABB1SDA104682R1 XT5 W FP 400A 3P EF EF IEC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 400 A
Numero di poli - 3
Versione con adattatore per sbarre di distribuzione - no
Versione per dispositivo a incasso - sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a bullone
Confezione
1 PZ
EAN
8015644067748
Codice prodotto
ABB1SDA104682R1
Cod. produttore
1SDA104682R1
Produttore
ABB
Corrente nominale In:
400 A
Numero di poli:
3
Versione con adattatore per sbarre di distribuzione:
no
Versione per dispositivo a incasso:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone