ABB SPA - ABB1SDA100549R1 XT5D 630 4P F F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione come interruttore principale - sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - no
Esecuzione come interruttore di sicurezza - no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no
Esecuzione come invertitore - no
Confezione
1 PZ
EAN
8056221006255
Codice prodotto
ABB1SDA100549R1
Cod. produttore
1SDA100549R1
Produttore
ABB
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di interruttori:
0
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Tensione d'esercizio nominale:
0...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
630 A
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
630 A
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
630 A
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
76 kA
Numero di poli:
4
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Azionamento a motore opzionale:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
sì
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per costruzione intermedia:
no
Colore dell'elemento di azionamento:
Bianco
Tipologia di azionamento:
Manetta
Bloccabile:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Grado di protezione (NEMA):
1


