ABB SPA - ABB1SDA073912R1 E2.2 W FP Iu=2500 4p HR HR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 2500 A
Numero di poli - 4
Versione con adattatore per sbarre di distribuzione - no
Versione per dispositivo a incasso - sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a bullone
Confezione
1 PZ
EAN
8015644778453
Codice prodotto
ABB1SDA073912R1
Cod. produttore
1SDA073912R1
Produttore
ABB
Corrente nominale In:
2500 A
Numero di poli:
4
Versione con adattatore per sbarre di distribuzione:
no
Versione per dispositivo a incasso:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone


