pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA073749R1 YR 220 Vac/Dc E2.2...E6.2

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA073749R1 YR 220 Vac/Dc E2.2...E6.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Interruttore di potenza

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644776824

Codice prodotto

ABB1SDA073749R1

Cod. produttore

1SDA073749R1

Produttore

ABB

Funzione:

Interruttore di potenza

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

YR 220 VAC DC E2.2...E6.2