ABB SPA - ABB1SDA073729R1 M E2.2...E6.2 24-30 Vac/dc + MC 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...30 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tipo di interruttore - Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...30 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
8015644776626
Codice prodotto
ABB1SDA073729R1
Cod. produttore
1SDA073729R1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...30 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...30 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...30 V


