pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA073724R1 M E2.2...E6.2 100-130 Vac/dc

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA073724R1 M  E2.2...E6.2 100-130 Vac/dc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...130 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 100...130 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 100...130 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644776572

Codice prodotto

ABB1SDA073724R1

Cod. produttore

1SDA073724R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...130 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...130 V

Tensione nominale di comando Us DC:

100...130 V

COMANDO M E2.2...E6.2 100-130 VAC DC A MOTORE PER INTERRUTTORI