ABB SPA - ABB1SDA073709R1 M E1.2 48-60 Vac/dc


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tipo di interruttore - Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 48...60 V
Tensione nominale di comando Us DC - 48...60 V
Confezione
1 PZ
EAN
8015644776428
Codice prodotto
ABB1SDA073709R1
Cod. produttore
1SDA073709R1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
48...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
48...60 V
Tensione nominale di comando Us DC:
48...60 V