pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA073668R1 YO E1.2..E6.2-XT7-XT7M 24 Vac/dc

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA073668R1 YO E1.2..E6.2-XT7-XT7M 24 Vac/dc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Con funzione di riarmo automatico - no

  • Con funzione di sgancio automatico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644776015

Codice prodotto

ABB1SDA073668R1

Cod. produttore

1SDA073668R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con funzione di riarmo automatico:

no

Con funzione di sgancio automatico:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

YO E1.2..E6.2-XT7-XT7M 24 VAC DC PER INTERRUTTORI DI POTENZA