pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA073517R1 E1.2B/MS 800 4P WMP

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA073517R1 E1.2B/MS 800 4P WMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - no

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644773670

Codice prodotto

ABB1SDA073517R1

Cod. produttore

1SDA073517R1

Produttore

ABB

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di interruttori:

0

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

800 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

800 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

800 A

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

42 kA

Numero di poli:

4

Azionamento a motore opzionale:

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per costruzione intermedia:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Altro

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP30

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Sezionatore ABB - serie/ modello ABB1SDA073517R1 - - E1.2B MS 800 4P WMP