pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA066585R1 RHE_H EM LH XT1...XT4 MAN.EME.XC.M.R.RIN

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA066585R1 RHE_H EM LH XT1...XT4 MAN.EME.XC.M.R.RIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Lucchettabile -

  • Colore - Rosso

  • Adatto per arresto di emergenza -

  • Con blocco di ravvio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644693428

Codice prodotto

ABB1SDA066585R1

Cod. produttore

1SDA066585R1

Produttore

ABB

Con serratura a chiave:

no

Lucchettabile:

Colore:

Rosso

Adatto per arresto di emergenza:

Con blocco di ravvio:

no

Con asse prolungato:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sezionatore:

RHE_H EM LH XT1...XT4 MAN.EME.XC.M.R.RIN