ABB SPA - ABB1SDA066583R1 RHE_H LH XT1...XT4 MANIGLIA x C.M.R.RINV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con serratura a chiave - no
Lucchettabile - sì
Colore - Grigio
Adatto per arresto di emergenza - sì
Con blocco di ravvio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015644693411
Codice prodotto
ABB1SDA066583R1
Cod. produttore
1SDA066583R1
Produttore
ABB
Con serratura a chiave:
no
Lucchettabile:
sì
Colore:
Grigio
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Con blocco di ravvio:
no
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
RHE_H LH XT1...XT4 MANIGLIA X C.M.R.RINV