ABB SPA - ABB1SDA066484R1 RHE_B XT2-XT4 W BASETTA X C.M.R. RINV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con blocco del riavvio - no
Con serratura a chiave - no
Bloccaggio con lucchetto - no
Colore - Rosso
Adatto per arresto d'emergenza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015644003906
Codice prodotto
ABB1SDA066484R1
Cod. produttore
1SDA066484R1
Produttore
ABB
Con blocco del riavvio:
no
Con serratura a chiave:
no
Bloccaggio con lucchetto:
no
Colore:
Rosso
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Con asse:
no
Adatto per disgiuntore:
sì
Adatto per sezionatore di carico:
sì
RHE_B XT2-XT4 W BASETTA X C.M.R. RINV.


