ABB SPA - ABB1SDA066483R1 RHE_B XT1-XT3 F/P BASETTA xC.M.R. RINV.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con serratura a chiave - no
Lucchettabile - no
Colore - Nero
Adatto per arresto di emergenza - sì
Con blocco di ravvio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015644692933
Codice prodotto
ABB1SDA066483R1
Cod. produttore
1SDA066483R1
Produttore
ABB
Con serratura a chiave:
no
Lucchettabile:
no
Colore:
Nero
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Con blocco di ravvio:
no
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
RHE_B XT1-XT3 F P BASETTA XC.M.R. RINV.