LEGRAND - Porta in vetro per armadi LDX400, LDX800


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - porta di scomparto
esecuzione come porta di visione - Sì
esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - No
Larghezza - 910 mm
Altezza - 1700 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199684352
Codice prodotto
TC93880V
Cod. produttore
93880V
Produttore
BTI93880V
Tipologia:
porta di scomparto
esecuzione come porta di visione:
Sì
esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
No
Larghezza:
910 mm
Altezza:
1700 mm
profondità:
25 mm
esecuzione EMC:
No
Materiale:
acciaio
Tipo superficie:
rivestito a polvere
colore:
grigio
grado di protezione (IP):
IP43