ABB SPA - ABB1SDA066477R1 RHD_EM XT1-XT3 F/P EMER. DIRETTA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con serratura a chiave - no
Lucchettabile - sì
Colore - Rosso
Adatto per arresto di emergenza - sì
Con blocco di ravvio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015644692902
Codice prodotto
ABB1SDA066477R1
Cod. produttore
1SDA066477R1
Produttore
ABB
Con serratura a chiave:
no
Lucchettabile:
sì
Colore:
Rosso
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Con blocco di ravvio:
no
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
RHD_EM XT1-XT3 F P EMER. DIRETTA