ABB SPA - ABB1SDA066475R1 RHD XT1-XT3 F/P NORM. DIRETTA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con serratura a chiave - no
Lucchettabile - sì
Colore - Grigio
Adatto per arresto di emergenza - sì
Con blocco di ravvio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015644692896
Codice prodotto
ABB1SDA066475R1
Cod. produttore
1SDA066475R1
Produttore
ABB
Con serratura a chiave:
no
Lucchettabile:
sì
Colore:
Grigio
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Con blocco di ravvio:
no
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
RHD XT1-XT3 F/P NORM. DIRETTA