ABB SPA - ABB1SDA066468R1 MOE XT2-XT4 480...525V ac


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 480...525 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tipo di interruttore - Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 480...525 V
Confezione
1 PZ
EAN
8015644692865
Codice prodotto
ABB1SDA066468R1
Cod. produttore
1SDA066468R1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
480...525 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
480...525 V