pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA066462R1 MOD XT1-XT3 480...525V ac

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA066462R1 MOD XT1-XT3 480...525V ac

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 480...525 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 480...525 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644692834

Codice prodotto

ABB1SDA066462R1

Cod. produttore

1SDA066462R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

480...525 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

480...525 V

COMANDO MOD XT1-XT3 480...525V AC A MOTORE PER INTERRUTTORI