ABB SPA - ABB1SDA066321R1 SOR-C XT1..XT4 F/P 12 Vdc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Con funzione di riarmo automatico - no
Con funzione di sgancio automatico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015644692179
Codice prodotto
ABB1SDA066321R1
Cod. produttore
1SDA066321R1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Con funzione di riarmo automatico:
no
Con funzione di sgancio automatico:
sì
SOR-C XT1..XT4 F P 12 VDC PER INTERRUTTORI DI POTENZA


