ABB SPA - ABB1SDA066313R1 SOR XT1..XT4 12 VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Con funzione di riarmo automatico - no
Con funzione di sgancio automatico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015644002213
Codice prodotto
ABB1SDA066313R1
Cod. produttore
1SDA066313R1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Con funzione di riarmo automatico:
no
Con funzione di sgancio automatico:
sì
SOR XT1..XT4 12 VDC PER INTERRUTTORI DI POTENZA