ABB SPA - ABB1SDA064104R1 RHE_S T7 F/W 500MM ASTA x C.M.R.RINV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 500 mm
Altezza trasversale - 10 mm
Larghezza trasversale - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015644669515
Codice prodotto
ABB1SDA064104R1
Cod. produttore
1SDA064104R1
Produttore
ABB
Lunghezza:
500 mm
Altezza trasversale:
10 mm
Larghezza trasversale:
10 mm
RHE_S T7 F W 500MM ASTA X C.M.R.RINV PER INTERRUTTORI