pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA063549R1 SCR T7M-X1 120...127Va.c./d.c.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA063549R1 SCR T7M-X1 120...127Va.c./d.c.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 120...127 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 120...127 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Con funzione di riarmo automatico -

  • Con funzione di sgancio automatico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644661939

Codice prodotto

ABB1SDA063549R1

Cod. produttore

1SDA063549R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

120...127 V

Tensione nominale di comando Us DC:

120...127 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con funzione di riarmo automatico:

Con funzione di sgancio automatico:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

120...127 V

SCR T7M-X1 120...127VA.C. D.C. PER INTERRUTTORI DI POTENZA