ABB SPA - ABB1SDA062125R1 RHE_H T7 MANIGLIA x C.M.R. RINV.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con serratura a chiave - no
Lucchettabile - no
Colore - Grigio
Adatto per arresto di emergenza - no
Con blocco di ravvio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015644646646
Codice prodotto
ABB1SDA062125R1
Cod. produttore
1SDA062125R1
Produttore
ABB
Con serratura a chiave:
no
Lucchettabile:
no
Colore:
Grigio
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con blocco di ravvio:
no
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
RHE_H T7 MANIGLIA X C.M.R. RINV.