pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA062122R1 RHE T7 F/W NORM. RINVIATA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA062122R1 RHE T7 F/W NORM. RINVIATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Lucchettabile -

  • Colore - Grigio

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con blocco di ravvio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644646615

Codice prodotto

ABB1SDA062122R1

Cod. produttore

1SDA062122R1

Produttore

ABB

Con serratura a chiave:

no

Lucchettabile:

Colore:

Grigio

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con blocco di ravvio:

no

Con asse prolungato:

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sezionatore:

Maniglia rotante meccaniamo operativo standard adesivo lunghezza L = 500mm con dispositivo padlocco e interruttore p0orte per c. breaker tenuta fissa T7