pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA062115R1 COMANDO A MOTORE T7M-X1 100...130Vac/dc

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA062115R1 COMANDO A MOTORE T7M-X1 100...130Vac/dc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...130 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 100...130 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 100...130 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644646554

Codice prodotto

ABB1SDA062115R1

Cod. produttore

1SDA062115R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...130 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...130 V

Tensione nominale di comando Us DC:

100...130 V

COMANDO A MOTORE T7M-X1 100...130VAC DC PER INTERRUTTORI