pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA062114R1 COMANDO A MOTORE T7M-X1 48...60Vac/dc

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA062114R1 COMANDO A MOTORE T7M-X1 48...60Vac/dc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...60 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 48...60 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...60 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644646547

Codice prodotto

ABB1SDA062114R1

Cod. produttore

1SDA062114R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...60 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...60 V

Tensione nominale di comando Us DC:

48...60 V

COMANDO A MOTORE T7M-X1 48...60VAC/DC