ABB SPA - ABB1SDA062094R1 UVR T7-T7M-X1 415...440Va.c.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 415...440 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Adatto per salvamotore - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015644646349
Codice prodotto
ABB1SDA062094R1
Cod. produttore
1SDA062094R1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
415...440 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
415...440 V
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di contatti di scambio:
0
Ritardato:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no


