pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA062071R1 SOR T7-T7M-X1 380...400Va.c.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA062071R1 SOR T7-T7M-X1 380...400Va.c.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...400 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 380...400 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Con funzione di riarmo automatico - no

  • Con funzione di sgancio automatico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644646110

Codice prodotto

ABB1SDA062071R1

Cod. produttore

1SDA062071R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...400 V

Tensione nominale di comando Us DC:

380...400 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con funzione di riarmo automatico:

no

Con funzione di sgancio automatico:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...400 V

SOR T7-T7M-X1 380...400VA.C. PER INTERRUTTORI DI POTENZA