ABB SPA - ABB1SDA060410R1 RHE_EM T6 F EMERG. RINVIATA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con serratura a chiave - no
Lucchettabile - sì
Colore - Rosso
Adatto per arresto di emergenza - no
Con blocco di ravvio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015644628840
Codice prodotto
ABB1SDA060410R1
Cod. produttore
1SDA060410R1
Produttore
ABB
Con serratura a chiave:
no
Lucchettabile:
sì
Colore:
Rosso
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con blocco di ravvio:
no
Con asse prolungato:
sì
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
Maniglia rotante meccanismo operativo emergenza adesivo lunghezza l = 500 mm con dispositivo padlock e interruttore porta per c.breaker fisso t6