ABB SPA - ABB1SDA060403R1 MOE-E T6 220...250 Vac/dc x COM.DIST.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...250 V 
- Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC 
- Tipo di interruttore - Azionamento a motore 
- Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 220...250 V 
- Tensione nominale di comando Us DC - 220...250 V 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8015644628772
Codice prodotto
ABB1SDA060403R1
Cod. produttore
1SDA060403R1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...250 V
Tensione nominale di comando Us DC:
220...250 V


