pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA060399R1 MOE T6 380 VAC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA060399R1 MOE T6 380 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...380 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 380...380 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644628734

Codice prodotto

ABB1SDA060399R1

Cod. produttore

1SDA060399R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...380 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...380 V

COMANDO MOE T6 380 VAC A MOTORE PER INTERRUTTORI