pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA059898R1 E1 /E W FP 3p 750V DC FL-FL new

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA059898R1 E1 /E W FP 3p 750V DC  FL-FL new

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1600 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione con adattatore per sbarre di distribuzione - no

  • Versione per dispositivo a incasso -

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a bullone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644623227

Codice prodotto

ABB1SDA059898R1

Cod. produttore

1SDA059898R1

Produttore

ABB

Corrente nominale In:

1600 A

Numero di poli:

3

Versione con adattatore per sbarre di distribuzione:

no

Versione per dispositivo a incasso:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

E1 E W FP 3P 750V DC FL-FL NEW PER INTERRUTTORI DI POTENZA