ABB SPA - ABB1SDA059597R1 MOS T1..T3 SOVRA.110..250VAC/DC NEW5CAVI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tipo di interruttore - Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 110...250 V
Tensione nominale di comando Us DC - 110...250 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015644620042
Codice prodotto
ABB1SDA059597R1
Cod. produttore
1SDA059597R1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...250 V
Tensione nominale di comando Us DC:
110...250 V