pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA059136R1 E4 /E/f W FP 4p 1000V DC HR-HR new

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA059136R1 E4 /E/f  W FP 4p 1000V DC  HR-HR new

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 4000 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione con adattatore per sbarre di distribuzione - no

  • Versione per dispositivo a incasso -

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a bullone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644612832

Codice prodotto

ABB1SDA059136R1

Cod. produttore

1SDA059136R1

Produttore

ABB

Corrente nominale In:

4000 A

Numero di poli:

4

Versione con adattatore per sbarre di distribuzione:

no

Versione per dispositivo a incasso:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

E4 E F W FP 4P 1000V DC HR-HR NEW PER INTERRUTTORI DI POTENZA