pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA054931R1 RHE_B T4-T5 F/P BASETTA PER C.M.R. RINV.

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Lucchettabile - no

  • Colore - Nero

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con blocco di ravvio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644560539

Codice prodotto

ABB1SDA054931R1

Cod. produttore

1SDA054931R1

Produttore

ABB

Con serratura a chiave:

no

Lucchettabile:

no

Colore:

Nero

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con blocco di ravvio:

no

Con asse prolungato:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sezionatore:

RHE_B T4-T5 F P BASETTA PER C.M.R. RINV.