ABB SPA - ABB1SDA054929R1 RHE T4-T5 F/P NORM. RINVIATA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con serratura a chiave - no
Lucchettabile - sì
Colore - Grigio
Adatto per arresto di emergenza - no
Con blocco di ravvio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015644560515
Codice prodotto
ABB1SDA054929R1
Cod. produttore
1SDA054929R1
Produttore
ABB
Con serratura a chiave:
no
Lucchettabile:
sì
Colore:
Grigio
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con blocco di ravvio:
no
Con asse prolungato:
sì
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
Comando a maniglia rotante (RHD) per Tmax T4-T5 W, normale diretta