pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA054901R1 MOE-E T4-T5 110...125 Vac/dc X COM.DIST.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA054901R1 MOE-E T4-T5 110...125 Vac/dc X COM.DIST.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...125 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 110...125 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 110...125 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644559847

Codice prodotto

ABB1SDA054901R1

Cod. produttore

1SDA054901R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...125 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...125 V

Tensione nominale di comando Us DC:

110...125 V

COMANDO MOE-E T4-T5 110...125 VAC DC X COM.DIST. A MOTORE PER INTERRUTTORI