pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA054894R1 MOE T4-T5 24 Vdc

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA054894R1 MOE T4-T5 24 Vdc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644560225

Codice prodotto

ABB1SDA054894R1

Cod. produttore

1SDA054894R1

Produttore

ABB

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

COMANDO MOE T4-T5 24 VDC A MOTORE PER INTERRUTTORI