ABB SPA - ABB1SDA053869R1 RC222/1 RIBASSATO PER T1 4P FISSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di guasto - 0.03...10 A
Ritardo massimo di risposta - 3000 ms
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 500 V
Tempo di ritardo regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015644549145
Codice prodotto
ABB1SDA053869R1
Cod. produttore
1SDA053869R1
Produttore
ABB
Corrente nominale di guasto:
0.03...10 A
Ritardo massimo di risposta:
3000 ms
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
500 V
Tempo di ritardo regolabile:
sì
Sganciatore differenziale, forma a "L" e tecnologia a microprocessore. Soglia di intervento regolabile: 0,03 - 0,05 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3 - 5 - 10 A. Tempo di intervento: istantaneo - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1 - 2 - 3 s


