pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA051387R1 RHE_H T1-T2-T3 MANIGLIA X C.M.R. RINV.

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Lucchettabile -

  • Colore - Grigio

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con blocco di ravvio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644518080

Codice prodotto

ABB1SDA051387R1

Cod. produttore

1SDA051387R1

Produttore

ABB

Con serratura a chiave:

no

Lucchettabile:

Colore:

Grigio

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con blocco di ravvio:

no

Con asse prolungato:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sezionatore:

Tipo di protezione (NEMA):

1

RHE_H T1-T2-T3 MANIGLIA X C.M.R. RINV.