ABB SPA - ABB1SDA038323R1 COMANDO A MOTORE 100/130V E1/6-T8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tipo di interruttore - Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 100...130 V
Tensione nominale di comando Us DC - 100...130 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015644383237
Codice prodotto
ABB1SDA038323R1
Cod. produttore
1SDA038323R1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
100...130 V
Tensione nominale di comando Us DC:
100...130 V