ABB SPA - ABB1SDA038297R1 SG.CHIUSURA 30V E1/6-T8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 30...30 V
Tensione nominale di comando Us DC - 30...30 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Con funzione di riarmo automatico - sì
Con funzione di sgancio automatico - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015644382971
Codice prodotto
ABB1SDA038297R1
Cod. produttore
1SDA038297R1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
30...30 V
Tensione nominale di comando Us DC:
30...30 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con funzione di riarmo automatico:
sì
Con funzione di sgancio automatico:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
30...30 V