ABB SPA - ABB1SDA014192R1 SG.MIN.T.220-250V CA S6-S7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...250 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8015644141929
Codice prodotto
ABB1SDA014192R1
Cod. produttore
1SDA014192R1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...250 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...250 V
Numero di contatti di scambio:
0
Ritardato:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no


