ABB SPA - ABB1SDA014026R1 COMANDO MAN. ROT. SU FISSO S6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Adatto per arresto di emergenza - no
Con asse prolungato - no
Adatto per interruttore di potenza - sì
Adatto per interruttore sezionatore - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015644140267
Codice prodotto
ABB1SDA014026R1
Cod. produttore
1SDA014026R1
Produttore
ABB
Colore:
Grigio
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sezionatore:
no
COMANDO MAN. ROT. SU FISSO S6