pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA013867R1 COMANDO MAN.ROT.FISSO/RIM. S3-S4-S5-Ts3

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA013867R1 COMANDO MAN.ROT.FISSO/RIM.  S3-S4-S5-Ts3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con asse prolungato - no

  • Adatto per interruttore di potenza - no

  • Adatto per interruttore sezionatore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644138677

Codice prodotto

ABB1SDA013867R1

Cod. produttore

1SDA013867R1

Produttore

ABB

Colore:

Grigio

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con asse prolungato:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sezionatore:

COMANDO MAN.ROT.FISSO RIM. S3-S4-S5-TS3