ABB SPA - ABB1SDA013840R1 SG.MINIMA T. 110/220 V CA +RIT. S3-S4-S5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Adatto per salvamotore - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015644138400
Codice prodotto
ABB1SDA013840R1
Cod. produttore
1SDA013840R1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...220 V
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di contatti di scambio:
0
Ritardato:
sì
Adatto per relè di sovraccarico:
no


