pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SAJ530000R1100 UMC100.3 UC MOTOR CONTROLLER 0,24-63A 11

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SAJ530000R1100 UMC100.3 UC MOTOR CONTROLLER 0,24-63A 11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Correne nominale di impiego Ie - 63...63 A

  • Modulo di rilevamento tensione -

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 690...1000 V

  • Modulo di rilevamento corrente -

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz - 690...1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614496929

Codice prodotto

ABB1SAJ530000R1100

Cod. produttore

1SAJ530000R1100

Produttore

ABB

Correne nominale di impiego Ie:

63...63 A

Modulo di rilevamento tensione:

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

690...1000 V

Modulo di rilevamento corrente:

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

690...1000 V

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Tipo di connessione:

A foro passante

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di uscite, con contatto:

3

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

110...240 V

Numero uscite elettroniche:

1

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

110...240 V

Numero di ingressi digitali:

6

Ingresso per collegamento termistore:

Ingresso per dispersione a terra:

Ingresso per sensori di temperatura analogici:

Funzione di commutazione:

Monostabile

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Tipo di interfaccia:

PROFIBUS

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

110...240 V

UMC100.3 UC MOTOR CONTROLLER 0 24-63A 11